{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aine | timantti | |
Hioma-aineen lyhenne | D | |
Rakeisuus | D126 | |
Hienousaste | keskikova | |
Mitat | 35×350 mm | |
Leveys | 35 mm | |
Korkeus | 0,7 mm | |
Pituus | 350 mm | |
Tuotetyyppi | Timanttiviila |
Tuotekoodi | 529112 D126 | |
EAN / GTIN | 4007220806388 | |
Valmistajan numero | 4007220806388 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Timanttipellit, Rakeisuus: D126µm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
280,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
249 kappaletta varastossa
26,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys | 35 mm | 14 mm |
Hienousaste | keskikova | Esikiillotus |
Rakeisuus | D126 | D126 |
Pituus | 350 mm | 165 mm |
Hioma-aine | timantti | timantti |
Hioma-aineen lyhenne | D | D |
Tuotetyyppi | Timanttiviila | Timanttiviila |