Video-mittausmikroskooppi MM1 ja TP20-anturijärjestelmä

Tuote nro.: 492560
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

CNC-ohjattu videomittausmikroskooppi. Nopea kuvanmuokkaus, suuriresoluutioinen värikamera ja helppokäyttöinen ja työpajakelpoinen, PC-pohjainen Multitouch-kosketusnäyttö.
Pintavalo: 56 valkoista LEDiä kahdessa samankeskisessä renkaassa. 1 rengas ja 4 segmenttiä, kaikki yksitellen kytkettävissä ja himmennettävissä.
Läpivalo: Pitkäikäiset LED-valot, telesentriset, kytkettävät ja himmennettävät. Massiivinen graniittijalusta, pintakarkaistu ristipöytä ja erittäin tarkat johteet.
  • Mittausohjelmien helppo laadinta ja käyttö.
  • Mittaustoimintojen käytännöllinen automatisointi, esim. lavojen mittaukset.
  • Nykyaikainen, käyttäjäystävällinen ja intuitiivisesti käytettävä mittausohjelmisto.

Optinen mittausjärjestelmä, jossa lisäksi tyypin Renishaw TP20 kosketusmittausjärjestelmä mittaamaan muotoja, jotka eivät ole optisesti määritettävissä.
  • Helppo ja nopea kosketusmittaus.
  • Automaattisten mittausten laatiminen (optisesti ja koskettaen)

Toimituksen sisältö:

Tietokone All-in-One PC, langattomat hiiri ja näppäimistö, pölysuojus, verkkolaite, testausprotokolla ja monikielinen käyttöohje.

Erikoistarvike:

Objektiivi nro 491912, ohjelmistovaihtoehto nro491913, lastuamissärmien puhdistaja 354788.

Ohje:

Pituusmitan poikkeama EUXY, MPE DIN EN ISO 10360-7 -standardin mukaisesti, mitattu suurennuskertoimella = 0,5.
Pituusmitan poikkeama EOZ, MPE DIN EN ISO 10360-2 -standardin mukaisesti, mitattu suoralla anturilla (⌀ = 2,5 mm, pituus 20 mm).
Sallitut ympäristöolosuhteet: 20 °C ±1K, lämpötilan gradientti Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, mitattu kalibroidulla normaalilla.
Tekniset ja kosketusnäytön mallin muutokset mahdollisia.