Izvedba:
Video mjerni mikroskop s CNC-upravljanjem i brzom obradom slike, kamerom u boji visoke razlučivosti i Multitouch upravljačkom pločom spojenom na osobno računalo za lako upravljanje u radionicama.
Svjetlost odozgo: 56 bijelih LED lampica u 2 koncentrična kruga. 1 prsten i 4 segmenta koji se mogu pojedinačno uključivati i prigušivati.
Prolazno svjetlo: dugotrajne LED lampice, telecentrički, mogućnost samostalnog uključivanja i prigušenja.
Postolje od masivnog granita s površinski otvrdnjenim križnim stolom i vrlo preciznim vodilicama.
- •Jednostavna izrada i primjena mjernih programa.
- Praktična automatizacija mjerenja, primjerice, mjerenja paleta.
- Moderan, jednostavan i intuitivan mjerni softver.
Optički mjerni sustav s dodatnim taktilni mjernim sustavom tipa Renishaw TP20 za mjerenje pravilnih geometrija, koje se ne mogu obuhvatiti.
- Jednostavno i brzo taktilno mjerenje.
- Izrada automatiziranih mjernih procesa (optički i taktilno)
Opseg isporuke:
Uključuje računalo All-in-One, bežični miš i tipkovnica, prekrivač za zaštitu od prašine, mrežni adapter, certifikat o ispitivanju i višejezične upute za uporabu.
Dodatni pribor:
Objektiv br. 491912, opcija softvera br.
491913, skidač srha za bridove / plastelin za pozicioniranje br.
354788.
Napomena:
Odstupanje u mjerenju duljine EUXY, MPE u skladu s DIN EN ISO 10360-7 mjereno s faktorom povećanja = 0,5.
Odstupanje u mjerenju duljine EOZ, MPE u skladu s DIN EN ISO 10360-2 mjereno s ravnim ticalom (⌀ = 2,5 mm, duljina 20 mm).
Dopušteni uvjeti okoline: 20 °C ±1 K temperaturni gradijent Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, mjeren s kalibriranim etalonom.
Zadržavamo pravo tehničkih izmjena i dizajna dodirne ploče.