Kumimatto, elastomeeri, Tyyppi: 2

Tuote nro.: 385051 2
(354,67 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 300 mm
Leveys 200 mm
Korkeus 3 mm
Malli Matto
Tuotetyyppi Tyhjiömatto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 385051 2
EAN / GTIN 2050001946652
Valmistajan numero 00280

Kuvaus

Malli:

Alhainen kitkakerroin, tasojyrsintä mahdollista parhaan yhdensuuntaisuuden takaamiseksi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin