{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SwissGrip ESD | |
Terän leveys b | 2,5 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Terän nimitys | 0 | |
Terän paksuus a | 0,4 mm | |
Terän pituus | 80 mm | |
Kokonaispituus | 160 mm | |
Teränkärki | musta | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Varren malli | pyöreä | |
iskupää | ei | |
Raaka-aine | PB Swiss Tools -erikoisseos | |
Pinta | niklattu ja kromattu | |
Vääntökuusikulma | ei | |
läpimenevä terä | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 660050 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733256075 | |
Valmistajan numero | 8100.0-80 ESD |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva ESD, Terän leveys b: 2,5mm
pyynnöstä
Varastossa
297 kappaletta varastossa
7,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 110 kappaletta varastossa
4,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 160 mm | 162 mm |
Terän pituus | 80 mm | 80 mm |
Teränkärki | musta | musta |
Terän leveys b | 2,5 mm | 2,5 mm |
Terän paksuus a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit |