Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 29 osaa, Tyyppi: P

Tuote nro.: 634120 P
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 8-19
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 3-8

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 8100 SB 7
Osien määrä 29
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 8-19 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 3-8 mm
Pakkaus Kangaslaukku, tarrakiinnitys
Pituus 262 mm
Leveys 120 mm
Korkeus 57 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen hylsy; 6-kulma-meisseli; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 634120 P
EAN / GTIN 4013288173867
Valmistajan numero 05004047001

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M12, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M10.
Phillips- ja Pozidriv-ruuveille, joiden kierre M2 - M6, ja sisä-Torx®-ruuveille, joiden kierre M3,5 - M8.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Sisältö:

Sis. läpimenevän nelikulman nro 635290 .

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 9 kpl
koot 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
6-kulm. BITS: 5 kpl nro 675240 koot 3; 4; 5; 6; 8
BIT-terät Phillips-ruuveille: 3 kpl nro. 675310 koot 1/25; 2/25; 3/25
Pozidriv-BITS: 2 kpl nro 675320 koot 1/25; 2/25
BIT-kärjet Torx®-ruuveille: 6 kpl nro 675340 koot TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Jatkokappale ja pikavääntöhylsy: 1 kpl 200 mm
Jatkokappale Wobble: 1 kpl 76 mm
Liitoskappale ja pikavaihtoistukka: 1 kpl 3/8 tuuman nelikanta – 1/4 tuuman kuusiokantainen bit-istukka
Räikkä (koko P): 1 kpl nro 635290, sis. läpimenevän nelikulman
Räikkä (koko S): 1 kpl nro 635295, sis. suunnanvaihtoräikän
säilytys: Kankainen taittotasku tarrakiinnityksellä

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin