Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Modulaarinen ultraäänipuhdistuslaite MOD, Tilavuus: 60l

Tuote nro.: 082922 60

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tilavuus (l) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laitteen pituus 725 mm
Laitteen leveys 562 mm
Laitteen korkeus 850 mm
sisäkorin pituus 460 mm
sisäkorin leveys 275 mm
Puhdistusaltaan pituus 510 mm
Puhdistusaltaan leveys 350 mm
Puhdistusaltaan korkeus 240 mm
Puhdistusaltaan tilavuus 60 l
Nimellissisältö 50 l
Poistoputken liitäntäkoko 1 tuuma
Kuumennusteho 1 700 W
Ultraäänen huipputeho 3 200 W
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite 230 V
Tehonkulutus 2 510 W
Laajennusmahdollisuus öljynerotin kyllä
Laajennusmahdollisuus pumppusuodatus kyllä
Laajennusmahdollisuus huuhtelumoduuli kyllä
Laajennusmahdollisuus kuivatusmoduuli kyllä
Paino 60 kg
Tuotetyyppi Ultraäänipuhdistuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082922 60
Valmistajan numero SW60MOD-B / 101402/ 101300

Kuvaus

Malli:

Altaat vedettyä tai hitsattu ruostumatonta terästä. 30 °C:n - 80 °C:n lämpötilan ohjaus 5 °C:n välein.
Modulaariset laitteet monitaajuustekniikalla. Altaat ovat ruostumatonta Duplex-terästä, ja ne voidaan varustaa öljynerottimella, pumppusuodatuksella ja lisäultraäänisensoreilla. Huuhtelulaitteen ja kuumailmakuivaimen lisääminen on mahdollista.
  • Ultraäänivärinäjärjestelmä: Useat ultraäänivärinäjärjestelmät tuottavat puhdistusnesteeseen mikroskooppisen pieniä alipainekuplia, jotka painuvat kasaan paineen laskun vuoksi ja poistavat likahiukkasia puhdistettavien kohteiden pinnasta.
  • Tehotoiminto: Toinen puhdistustaso ”Powerclean” vaikean lian tai hapettumien poistoon.
  • Sweep-toiminto: Äänikenttä jakautuu tasaisesti.
  • Degas- ja Autodegas-toiminto: Uudesta puhdistusliuoksesta poistetaan kaasu.

Käyttö:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan (nro 082930). Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä.

Toimituksen sisältö:

Ultraäänipuhdistuslaite, jossa kansi, ilman koria (nro 082926).

Ohje:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.
Mono-ultraäänipuhdistuslaitteet, hitsattu Duplex-jaloteräskaukalo erittäin vaativaan käyttöön, esim. hioma- ja kiillotusaineiden aiheuttamien epäpuhtauksien poistoon, toimitettavissa pyynnöstä.
Sisäkori löytyy verkkokaupasta numerolla 082926.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin