Nakertaja, Tyyppi: 723239

Tuote nro.: 078111 723239
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä BLK 1.6LE
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 350 W
Iskutiheys 1 500 min-1
suurin työmateriaalin paksuus teräs 400 N/mm2 1,6 mm
suurin työmateriaalin paksuus teräs 800 N/mm2 0,7 mm
Pienimmän kaaren säde 70 mm
Lastuamisnopeus 2,7 m/min
Lastuamisleveys 5 mm
Paino 1,9 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Tuotetyyppi Nakertaja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078111 723239
EAN / GTIN 4014586869926
Valmistajan numero 72323960000

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin edullinen käytössä meistin ja matriisin pitkän käyttöiän ansiosta.
  • QuickIN-pikavaihtojärjestelmä meistin ja matriisin vaihtoon nopeasti ilman työkaluja.
  • Työskentelysuunta vaihdettavissa ilman työkaluja.
  • Hyvin syvään vaotetuille puolisuunnikaspelleille ≤ 160 mm.

Ohje:

Sopivia akkuja on saatavilla numeroilla 073851 – 073858 ja aloituspakkauksia numeroilla 073863 – 073867. Laturit numerolla 073866.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin