{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
Valmistajamerkintä | KBU35Q | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 100 W | |
Kierroslukualue 1 vaihde | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Työkalunpitimen muoto | QuickIN | |
Sydänporan enimmäis-⌀, teräs | 12 mm - 35 mm | |
Kierreporan enimmäis-⌀, teräs | M14 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 16 mm | |
Upottimen enimmäis-⌀ | 31 mm | |
Kalvimen enimmäis-⌀ | 16 mm | |
Magneettijalan pituus | 175 mm | |
Magneettijalan leveys | 80 mm | |
Työliike | 135 mm | |
Paino | 10,6 kg | |
Pituus | 311 mm | |
Leveys | 198 mm | |
Korkeus | 603 mm | |
Verkkojännite | 230 V | |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsinkone |
Tuotekoodi | 076520 727053 | |
EAN / GTIN | 4014586886039 | |
Valmistajan numero | 72705361000 |