{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 67 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Nimellisjännite | 100 V - 240 V | |
Tehonkulutus | 42 W | |
Valmistajamerkintä | NOVA 6K | |
Valovirta | 600 lm - 6 000 lm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Värilämpötila | 6 000 K | |
Kokonaispituus | 267 mm | |
Kokonaisleveys | 87 mm | |
Kokonaiskorkeus | 262 mm | |
Liitäntäkaapelin pituus | 5 m | |
Paino | 2 660 g | |
Tuotetyyppi | Lamppu |
Tuotekoodi | 081265 42 | |
EAN / GTIN | 5708997354421 | |
Valmistajan numero | 03.5442 |