2K-liima 9466

Tuote nro.: 083372 9466
(78,20 € / 100 Millilitre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
155 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä LOCTITE 9466
Kemiallinen perusta Epoksihartsi
Dynaaminen viskositeetti 35 000 mPas
Tiheys 1,1 g/cm3
Muoto nestemäinen
Työstöaika 3 600 s
Työstölämpötila 15 °C - 25 °C
Käyttölämpötila-alue −55 °C - 120 °C
Kosketuslujuusaika 3 min
Toimintalujuus vastaa 18 min
Ominaisuudet iskusitkeä
soveltuu materiaalille Metalli; Keramiikka; muovi
Maksimirakomitta 5 mm
Vetolujuus 32 N/mm2
Vetorepeämislujuus 37 N/mm2
Shore A -kovuus 60
Väri kellertävä
Täyttö 50 g
Säilytyslämpötila 8 °C - 21 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 24 kk
Tuotetyyppi Kaksikomponenttiliima

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083372 9466
EAN / GTIN 4058093009123
Valmistajan numero 1811327

Kuvaus

Malli:

Sitkeänelastinen 2K-liima pysyvien liitosten nopeaan ja helppoon työstöön. Kovettuu huoneenlämmössä.
Erilaisten materiaalien, kuten puun, metallien, kovien muovien ja lasin kestävään liittämiseen. Hyvä leikkuu- ja kuoriutumislujuus.
Iskuluja yleisliima, suuri liimausteho kaikkiin materiaaleihin. Sovelluksiin, jotka vaativat pitkää työstöaikaa ja suurta lujuutta.

Käyttö:

Käytä käsiannostuspistoolia nro 08 3375 koko PISTOLE ja pursotuspistoolia nro 083373  koko MIXER.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat