Iskusuojus First Base 3 Classic, vaaleansin., Tyyppi: SHORT

Tuote nro.: 097853 SHORT
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
558 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri vaaleansin.
Lipan pituus 55 mm
Koko 52 cm - 65 cm
Tuotetyyppi Iskusuojus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097853 SHORT
EAN / GTIN 4054596714809
Valmistajan numero 7100217850

Kuvaus

Malli:

First Base 3 Classic -kolhupäähineen perinteisessä, ajattomassa mallissa on joustava muovikuori sisällä ja tuuletusrei’itys. Hengittävä mikrokuituinen ulkomateriaali parantaa käyttömukavuutta. Hengittävyyden maksimoivat päähineen sivulla ja päälaella olevat tuuletusverkot. Joustava säätönauha on matalammalla niskassa kuin tavallisesti, mikä varmistaa hyvän istuvuuden.

Standardi:

EN 812

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin