{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Rofa Multinorm-vaatteet | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 60 % modakryyliä; 38% puuvillaa; 2% erikoiskuitua | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 220 g/m2 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Valkaisu | ei valkaisua | |
Kemiallinen pesu | hellävarainen puhdistus tetrakloorieteenillä | |
Kuivaus | hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa) | |
Silitys | kohtalaisen kuuma, 150 °C asti. | |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta | |
Väri | keltainen / sininen | |
Vain yksi koko | S | |
Standardi | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | |
Tuotetyyppi | Varoitusvaatetuspoolopaita |
Tuotekoodi | 091787 S | |
EAN / GTIN | 4046181901794 | |
Valmistajan numero | 605139235 GR. S |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Multinorm-Poloshirt Pitkähihainen, keltainen / sininen, Vain yksi koko: S
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
118,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
251 kappaletta varastossa
32,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | keltainen / sininen | Harmaa / keltainen |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 220 g/m2 | 155 g/m2 |
Standardi | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Vain yksi koko | S | S |
Kangaskoostumus | 60 % modakryyliä; 38% puuvillaa; 2% erikoiskuitua | 100% polyesteriä |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | Kirjopesu 60 °C:ssa |
Tuotetyyppi | Varoitusvaatetuspoolopaita | Varoitusvaatetuspoolopaita |