Suojahaalarit Tyyppi 5/6 Tyvek® 500 Xpert valkoinen

Tuote nro.: 098302
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
2 162 kappaletta varastossa
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
  • Standardi: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Kuvaus

Malli:

Tyvek® 500 Xpert tyyppi 5/6, malli CHF5. Suojaa tehokkaasti hiukkasilta ja vesipohjaisilta kemikaaliroiskeilta. Ergonominen muotoilu, ulkopuoliset saumat, istuvuutta parantava leikkaus, erinomainen käyttömukavuus ja liikkumisvapaus. Peitetty Tyvek®-vetoketju. Soveltuu Ex-alueille.
Suojahaalari (PSA-luokka III).

Standardi:

  • EN ISO 13982-1 tyyppi 5
  • EN 13034 tyyppi 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14126

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Tyvek®"
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin