Suojahaalarit Tyyppi 5/6 Tyvek® 200 EasySafe valkoinen

Tuote nro.: 098300
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
783 kappaletta varastossa
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
  • Standardi: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Kuvaus

Malli:

Tyvek® 200 EasySafe tyyppi 5/6, malli CHF5. Kestävä ja kevyt hupullinen puku, joka on erittäin hengittävä ja tarjoaa optimaalisen suojauksen vähemmän vaativissa käyttökohteissa. Kuminauhat hupussa, hihan- ja lahkeensuissa sekä vyötäröllä. Pehmeä polyetyleenihuopa on ilman- ja vesihöyrynläpäisevää.
Suojahaalari (PSA-luokka III).

Standardi:

  • EN ISO 13982-1 Tyyppi 5
  • EN 13034 Tyyppi 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin