{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; Ei sisällä DMF:ää | |
Neulosteknologia | 13G | |
sähköstaattinen ominaisuus | 0,2 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1 | |
Valmistajamerkintä | PuroCut 521 | |
EN 388 | 4343X | |
Rungon materiaali | HPPE | |
Pinnoitus | Nitriilivaahto | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Allround | |
Väri | harmaa / musta | |
Käsineen koko | 9 | |
Paino | 79 g | |
Pituus | 240 mm - 260 mm | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Leikkaussuojakäsineet | |
Viiltosuojaluokka | B | |
Tuotetyyppi | Leikkaussuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094491 9 | |
Valmistajan numero | 521/9 |