{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 15 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; DMF-frei | |
Stricktechnologie | 13G | |
elektrostatische Eigenschaft | 0,2 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1 | |
Herstellerbezeichnung | PuroCut 521 | |
EN 388 | 4343X | |
Trägermaterial | HPPE | |
Beschichtung | Nitrilschaum | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Farbe | grau / schwarz | |
Handschuhgröße | 9 | |
Gewicht | 79 g | |
Länge | 240 mm - 260 mm | |
Verwendung | mehrweg | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Schnittschutzhandschuhe | |
Schnittschutzklasse | B | |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094491 9 | |
Herstellernummer | 521/9 |