Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kemikaalisuojakäsineet Lapren® 706, Käsineen koko: 7

Tuote nro.: 094771 7
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä DMF:ää
  • Suojausluokka: Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
  • EN 374: Tyyppi A (KLMPST)
  • Viiltosuojaluokka: 0

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 10
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä DMF:ää
Suojausluokka Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
Valmistajamerkintä Lapren 706
Käsineen koko 7
EN 374 Tyyppi A (KLMPST)
Kemikaalinkestävyys KLMPST
EN 388 1020X
Materiaali Lateksi
Rungon materiaali Lateksi
AQL 0,65
Käyttöalue Allround
Pituus 310 mm
Paksuus 0,6 mm
Väri vihreä
Käyttö uudelleenkäytettävä
Paino 117 g
Viiltosuojaluokka 0
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kemikaalisuojakäsineet
Tuotetyyppi Kemikaalisuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094771 7
Valmistajan numero 706/7

Kuvaus

Malli:

Suojakäsineet, luokka III.
Lapren® 706. Keskiraskas kemikaalisuojakäsine luonnonlateksista. Polykloropreenilisä parantaa kemikaalinkestävyyttä. Profiloitu kämmenpuoli mahdollistaa pitävän otteen myös märissä ympäristöissä erinomaisen sormituntuman kärsimättä.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin