{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Toleranssi | säädettävä | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 6,000 mm - 6,700 mm | |
Terän pituus Lc | 16 mm | |
Ulkonema L1 | 58 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,1 mm | |
Värirengas | vihreä | |
konfiguroitavissa olevat toleranssit | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; S; U; V; W; F; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164358 6 | |
EAN / GTIN | 4045197769374 | |
Valmistajan numero | 164358 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Tehokas HSS-kalvin HPC-läpireikä, TiAlN, Nimellis-⌀ DC: 6mm
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
136,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
39,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 021 kappaletta varastossa
28,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema L1 | 58 mm | 62 mm | 57 mm |
Värirengas | vihreä | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 100 mm | 93 mm | 93 mm |
Nimellis-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Standardi | Tehdasnormi | DIN 206 B | DIN 206 B |
Terän pituus Lc | 16 mm | 47 mm | 47 mm |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS |