Viistejyrsin 45°, weldonvarsi, Tyyppi: 4

Tuote nro.: 216625 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Viistekulma taakse: 45
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren malli weldonvarsi
Viistekulma taakse 45 astetta
Sisäjäähdytys ei
Terien lkm Z 1
⌀ D 4 mm
suurin viisteen ⌀ Dmax 10 mm
Ulkoneman pituus L1 28 mm
Kokonaispituus Lges 80 mm
Varren ⌀ Ds h6 12 mm
Sopiva kääntöterä SP..060304
Kääntöterä-ruuvisarja 219840 (8IP; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Viistejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 216625 4
EAN / GTIN 4045197940162
Valmistajan numero 216625 4

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin