Tukirungot, peltiverhoilu, Syvyys 400 mm, Korkeus: 800mm

Tuote nro.: 990291 800
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Korkeudensäätö portaittain: 40
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Korkeudensäätö portaittain 40 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 800 mm
Leveys 400 mm
Asennus väliseinäksi mahdollinen kyllä
sopii hyllytaso-vetohyllykköön kyllä
hyllykorkeus 800 mm
Sopii hyllykkökorkeudelle 800 mm
sopii hyllysyvyydelle 400 mm
Hyllyn mukautus 1-puolinen
Asiakasasennus kyllä
Tuotetyyppi Tukirunko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990291 800
EAN / GTIN 4062406114404
Valmistajan numero 990291 800

Kuvaus

Malli:

Ripustusurat 40 mm:n välein ja muoviset päätysuojat molemmissa päädyissä. Rei'itetty teräslevyseinämä estää sivuttaisen siirtymisen.

Käyttö:

Perus- ja lisähyllystöihin nro 990201990216, voidaan käyttää tukirunkona välissä tai päädyssä.

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin