Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Toimistopöytä Pyökki, Leveys: 1600mm

Tuote nro.: 974040 1600

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Korkeudensäätömalli: mekaaninen
  • Pöytälevyn paksuus: 25

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työpisteen korkeudensäätö 680–820 mm
Korkeudensäätömalli mekaaninen
Pöytälevyn paksuus 25 mm
Korkeudensäätöväli 680 mm - 820 mm
Leveys 1 600 mm
Syvyys 800 mm
Työtason paksuus 25 mm
Työtason materiaali Lastulevy, keinohartsipinnoitettu
Työtason pinnoite Melamiini
Työtason pinta Pyökkikuvio
Levymuoto suorakulma
Tuotetyyppi Toimistopöytä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974040 1600
Valmistajan numero 974040 1600

Kuvaus

Malli:

Mukava toimistopöytä portaattomalla korkeussäädöllä (säätöalue 680 - 820 mm). Vakaa alusta, poikkituki.
Jalkaputki 2 mm:n muototeräsputkea, 50/50 mm, nelikulmainen. Yhdistetty muotosulkeisesti jäykistystuella. Erinomainen jalkatila ergonomisen jalustan ansiosta.
Melamiinipöytälevy, 25 mm paksu, pyökkikuvioinen pinta.

Pintakäsittely:

Jalusta metallinharmaaksi jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin