Tukirunko Laatikot 24G, syvät

Tuote nro.: 935025
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Kuvaus

Malli:

Poikittaistuellinen teräslevy, kiinnihitsattu. Pystysuorissa tukitangoissa on reiät 25 mm:n välein laatikoiden ja veto- ja lokeroalustojen kiinnittämistä varten. Pohjalaippa kierreholkkeineen korkeudensäätöä ja lattiaan kiinnittämistä varten.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Kaatumisriskin vuoksi on laite ehdottomasti kiinnitettävä lattiaan!