Liukuestematto, avoin, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 951906 1
(23,27 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
398 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Anti-R. Exact 1-osainen 1220 x 610 mm
Malli Mittaleikkaus
Leveys 1 220 mm
Syvyys 610 mm
Paksuus 2 – 3 mm
Tuotetyyppi Liukuestematto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951906 1
EAN / GTIN 4260386325043
Valmistajan numero 80600374

Kuvaus

Malli:

Nuppurakenteella varustettu matto, materiaali PES/lasilankakangas, molemmilla puolilla luistamaton PVC-vaahtopinnoite. Erittäin liukumaton ja vetoluja. Väri antrasiitti.

Käyttö:

Vetolaatikon sisälle. Estää liukumisen ja suojaa säilytettäviä työkaluja.

Standardi:

DIN EN 597-1 / 6.4 (syttyvyystarkastus); VDI 2700:2009 / sivu 15 / kohta 11.3 (muovautumis- ja painumiskäyttäytyminen). REACH-määräysten mukainen.

Ohje:

Märissä olosuhteissa ei liukumaton.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin