Tappitulkkirengas NPT, Kierre: 1/8tuuma

Tuote nro.: 486405 1/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 64,63 € /kpl
  • 72,22 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: NPT

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ANSI / ASME B 1.20.1
Tulkkityyppi hylkytulkki; menotulkki
Kierretyyppi NPT
Kierre 1/8 NPT
Kierteen ⌀ 10,29 mm
Kierrettä/ tuuma 27
Tuotetyyppi Kierre-tulkkirengas

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 486405 1/8
EAN / GTIN 2050001691361

Kuvaus

Malli:

NPT = American Standard taper pipe thread. Kartio 1 : 16. Kierteille, joissa on tiivistysaine.

Standardi:

ANSI/ASME B 1.20.1

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin