{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Tuotetyyppi | Paksuusmittakello | |
Mittausalue | 0 mm - 10 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 0,015 mm | |
Mittauspinnan ⌀ | 10 mm | |
Ulottuma | 50 mm | |
mittaustekniikka | analoginen |
Tuotekoodi | 438205 0-10 | |
EAN / GTIN | 2050001059567 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Paksuusmittakello, Mittausalue: 0-10mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
171,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa
125,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,01 mm | 0,01 mm |
Ulottuma | 50 mm | 30 mm |
Mittausalue | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Mittauspinnan ⌀ | 10 mm | 10 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | Paksuusmittakello | Paksuusmittakello |