Työntömitta, parallaksiton pyöreällä syvyysmitalla, Mittausalue: 150mm

Tuote nro.: 410640 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 11,33 € /kpl
  • 20,36 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
199 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 13385
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Syvyysmitta: ⌀ 1,6
  • Raaka-aine: INOX
  • kaikki osat: Karkaistu

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 150 mm
Lukema 0,05 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Jaotus 1/20 mm
Jaotus 1/128 tuuma
Asteikko kromattu kyllä
Mittapoikkeama E MPE ±0,05 mm
Syvyysmitta käytettävissä kyllä
Syvyysmitta ⌀ 1,6
Syvyysmitta-⌀ 1,6 mm
Kiinnitys Lukitusruuvi yläpuolella
Leukapituus 40 mm
mittaustekniikka analoginen
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Kierretaulukko Työntömittataulukko
Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 410640 150
EAN / GTIN 4045197304001
Valmistajan numero 410640 150

Kuvaus

Malli:

Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattu. Tiheä, selkeä asteikko. Tarkkuusläpätyt mittauspinnat. Litteä nonius, parallaksiton lukema.
Lukitusruuvi ylhäällä ja pyöreä syvyysmitta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Työntömitta, parallaksiton pyöreällä syvyysmitalla, Mittausalue: 150mm

Työntömitta, parallaksiton pyöreällä syvyysmitalla, Mittausalue: 150mm

pyynnöstä
Varastossa
199 kappaletta varastossa
82,57 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
338 kappaletta varastossa
84,41 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Lukema valittavissa mm/tuumaa mm/tuumaa
kaikki osat Karkaistu Karkaistu
Kiinnitys Lukitusruuvi yläpuolella Jousilukitus
Standardi ISO 13385 ISO 13385
Leukapituus 40 mm 40 mm
Raaka-aine INOX INOX
Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta Yleiskäyttöinen työntömitta

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin