{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 12 V | |
Valmistajamerkintä | GDR 12V-110 | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 3 Ah | |
akun jännite | 12 V | |
ruuvin enimmäis-⌀ (8,8−12,9) | M12 | |
enimmäisvääntömomentti kova | 110 Nm | |
Iskutiheys | 0 min-1 - 3 100 min-1 | |
Työkalunpitimen väänninprofiili | Kuusiokolokanta | |
Työkalunpitimen mitta | 1/4 tuuma | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 1 200 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 2 600 min-1 | |
Paino | 0,9 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 10 m/s2 | |
Tyypillinen käyttö | Strong | |
soveltuu materiaalille | teräs | |
Tuotetyyppi | Iskuruuvain |
Tuotekoodi | 074054 GDR12110 | |
EAN / GTIN | 3165140910682 | |
Valmistajan numero | 06019E0005 |