{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Veitsen pituus ilman terää | 182 mm | |
Terän pituus | 100 mm | |
terän leveys | 18 mm | |
Terän paksuus | 0,5 mm | |
Katkaisuosien lkm | 8 | |
Tuotetyyppi | Cutter-veitsi |
Tuotekoodi | 845090 | |
EAN / GTIN | 4975364111906 | |
Valmistajan numero | DFC561N |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Yleisveitsi, 2K-kahva ja työkärki 1 terä Razar Black, 18 mm
pyynnöstä
Varastossa
172 kappaletta varastossa
14,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 797 kappaletta varastossa
9,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Katkaisuosien lkm | 8 | 8 |
terän leveys | 18 mm | 18 mm |
Terän pituus | 100 mm | 100 mm |
Terän paksuus | 0,5 mm | 0,5 mm |
Veitsen pituus ilman terää | 182 mm | 160 mm |
Tuotetyyppi | Cutter-veitsi | Cutter-veitsi |