Bristle-Brush, tyyppi C, ⌀ 25 mm Sarjassa 24 osaa, akselin ⌀ 3 mm, RB-ZB, Rakeisuus: 36

Tuote nro.: 573545 36
Aseta hinta 24 kpl (2,19 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
199 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 36
Harjasten ⌀ D1 25 mm
Harjan leveys 1,6 mm - 10 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Valmistajamerkintä RB-ZB
Väri ruskea
Enimmäiskierrosluku 35 000 min-1
Tuotetyyppi Pyöröharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 573545 36
EAN / GTIN 50048011276101
Valmistajan numero 7100138326

Kuvaus

Malli:

Valetut erikoispuhdistusharjat ovat homogeenisia hiomapäitä, joissa käytetään tarkkaan muotoillun keramiikkarakeen ja alumiinioksidin seosta, ja joiden käyttöikä on poikkeuksellisen pitkä. Erittäin joustava ja mukautuva.
Säteittäinen Bristle-Brush koostuu yksittäissegmenteistä (leveys n. 1,6 mm).
Kiinnitystuurna (varren ⌀ 3 mm), irrotettavissa. Segmentit voidaan yhdistellä haluttuun harjan leveyteen.
Taivutetut harjakset (tyyppi C) profiloitujen pintojen työstöön.

Käyttö:

Huomioi pyörimissuunta.
Sopii suorahiomakoneisiin tai joustaviin akseleihin ilman lisävarusteita.
Lähes kaikille materiaaleille työturvallisuuden ollessa huippuluokkaa.Ruosteen, liimajäämien, maalin, pintanaarmujen ja särmien poistoon. Häivytyksiin, viimeistelyyn, kiillottamiseen, puhdistamiseen ja purseenpoistoon.

Toimituksen sisältö:

24 yksittäistä segmenttiä (leveys n. 1,6 mm) ja kiinnitystuurna, jonka varren ⌀ on 3 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin