{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 160 mm | |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2 mm | |
Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. | 3,1 mm | |
Standardi | DIN ISO 5746 | |
Leuan ominaisuus | hammastetut | |
Kahva | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | |
Pinta | kromattu | |
kipinöimätön | ei | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 700940 160 | |
EAN / GTIN | 4045197416957 | |
Valmistajan numero | 700940 160 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Linjapihdit, kromatut, 2K-kahvankuoret, Kokonaispituus: 160mm
pyynnöstä
Varastossa
1 080 kappaletta varastossa
17,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 182 kappaletta varastossa
10,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 977 kappaletta varastossa
13,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kipinöimätön | ei | ei | ei |
Kokonaispituus | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Pinta | kromattu | kiiltävä | kiiltävä |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | erikoistyökaluterästä | erikoistyökaluterästä |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit |