Pyörösahanterä, TiAlN, ⌀×paksuus: 63X2mm

Tuote nro.: 179912 63X2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×paksuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

63 mm
Paksuus 2 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS
Laipan paksuus E 2,5 mm
suurin työstösyvyys ae max 14 mm
Navan ⌀ 32 mm
Porauksen ⌀ 16 mm
HammaslukuZ 24
Vääntiöreikien lukumäärä 4
Vääntiöreikien ⌀ 4,4 mm
Vääntiöreikien kehä 25,5 mm
Yhteensopiva sovitin 179907 63; 80; 100
Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen 0,01 mm
Sisäjäähdytys ei
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 179912 63X2
EAN / GTIN 4045197938008
Valmistajan numero 179912 63X2

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
400
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
600
Alu > 10% Si
N
300
Teräs < 500 N/mm²
P
50
Teräs < 750 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
300
Uni
 
märkä enintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Optimoitu geometria ja pinnoite. Erittäin vahva koverahionta luotettavaan lastunpoistoon. Tasaiselle uran pohjalle.

Ohje:

  • Hammastusmuoto BW.
  • DIN 1837/1838 -standardin mukaiset sallitut sahanterän halkaisijan toleranssit alittuvat huomattavasti, osittain jopa 50 %.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin