Malli:
Erittäin tarkka, elektroninen momentti-/kulma-avain ruuviliitosten luotettavaan kiinnittämiseen ja tarkastamiseen. Selkeä OLED-näyttö värinäytöllä, erittäin helppo valikkonavigointi. Tukeva avain, kompakti kotelo ja kestävä suorakulmaputki. Käyttöönotto on nopeaa ja käyttö monipuolista. Käyttäjäkohtaisia liitoksia on mahdollista ohjelmoida 200 kappaletta ja ne kaikki voidaan koota työnkulkukaavioihin. 4 mittaustoimintoa: Vääntömomentti ja kulma. Hyvä prosessivarmuus vääntömomentin ja valvotun kulman / kulman ja valvotun momentin avulla. Muisti, johon sopii 2500 mittausarvoa. Voidaan ohjelmoida tietokoneen kautta, luvaton käyttö on estettävissä salasanalla. Kulman mittaaminen onnistuu kätevästi ilman referenssivartta. Tavoitearvot ja toleranssit voidaan antaa. Toiminnot Peak (huippuarvo) ja Track (jatkuva). Automaattinen kalibrointimuistutus kuormitusmäärän ja aikavälin mukaan.
Momentti-/kääntökulma-avain,
erinomainen ergonomia ja ennennäkemättömän helppo käyttää.Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin.
- Suuntaa vaihtava räikkä ja irrotusmekanismi.
- Yksinkertainen mitta-asteikko: Työkaluille, joiden mitta-asteikko on muuttunut, tarvitsee syöttää vain uusi arvo. Vaivalloisia laskutoimituksia kaavojen avulla ei tarvita.
- QuickRelease: Vaihtotyökalujen varma kiinnitys ja nopea vaihto.
- Datalähtö: USB-liittymän kautta tallennetut tiedot voidaan lukea ja analysoida tietokoneella.
- Varoitussignaalit: – Akustinen (summeri) – Optinen kolmen LEDIn ja värinäytön kautta – Tuntuva (kahvan värinä)
- Turvallinen käyttö. Painikkeissa ei kaksoistoimintoja.
- Mukavuusasetus
Standardi:
Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.
Toimituksen sisältö:
Sisältää tukevan muovilaukun (koko 400 teräslevylaatikossa) ja 3 paristoa (1,5 V Mignon / AAA / LR6), USB-datakaapelin ja ohjelmiston mittaustietojen välitystä varten.