Malli:
Momentti-/vääntökulma-avain on helppo ja joustava käyttää suurella näytöllä olevan valikon avulla. Toistuvat ruuvaukset voidaan koota valikko-ohjattuun prosessisuunnitelmaan.
Optisten, tunnistettavien ja akustisten signaalien esivaroitusajankohta on säädettävissä. Kestää öljyjä, rasvaa, polttoaineita, jarrunesteitä ja Skydrolia. Avainta on helppo huoltaa yksinkertaisen säädön ansiosta, se on ohjelmoitavissa tietokoneelta ja sen mittausalue on laaja. Salasanasuojaus estää tahattoman muuttamisen ja ulkopuolisten pääsyn. Vääntömomentti ja kiertokulma näkyvissä samaan aikaan. Kulman mittaaminen onnistuu kätevästi ilman referenssivartta.
- Vankka, pienikokoinen kotelo.
- Helppo ja joustava käyttö ison näytön valikosta.
- Toistuvat ruuvaukset voidaan koota valikko-ohjattuun prosessisuunnitelmaan.
- Erittäin laaja mittausalue (5% − 100% nimellisarvosta).
- Optisten, tunnistettavien ja akustisten signaalien esivaroitusajankohta säädettävissä.
- Kestää öljyjä, rasvaa, polttoaineita, jarrunesteitä ja Skydrolia.
- Ohjelmoitavissa tietokoneelta.
- Helppo huolto yksinkertaisen säädön ansiosta.
- Automaattinen kalibrointimuistutus kuormitusmäärän ja aikavälin mukaan.
- Salasanasuojaus estää tahattoman muuttamisen ja ulkopuolisten pääsyn.
- 2 paristoa (1,5 V Mignon / AA / LR6).
- Vääntömomentti ja kiertokulma näkyvissä samaan aikaan.
- Kiertokulman mittaus ilman referenssivartta.
- Helppo pistomitan syöttö: Vaihtotyökaluille, joiden pistomitta on muuttunut, tarvitsee syöttää vain uusi arvo. Vaivalloisia laskutoimituksia kaavoilla ei tarvita.
- QuickRelease: Vaihtotyökalujen varma kiinnitys ja nopea vaihto.
- Kääntökulmamittaus ilman referenssivartta.
- Helppo käyttö: Kaikki toiminnot valitaan nuolinäppäimillä. Selkeä ja yksinkertainen käyttää.
- Automaattinen kalibrointimuistutus: Kuormitusmäärän ja aikavälin mukaan.
- Varoitusmerkit: Varoitusmerkiksi voidaan valita akustinen (summeri), tuntuva (kahvan värinä), optinen (LED-valot ja näyttö) tai näiden yhdistelmä. Ennakkovaroituksen ajankohta voidaan määrittää yksilöllisesti.
- Vapaavalintainen voimankohdistus: Mittaustulos on aina tarkka riippumatta siitä, mistä kohtaa momenttiavaimeen tarttuu.
- Datalähtö: Tallennetut tiedot voidaan lukea USB-liittymän kautta ja analysoida tietokoneella.
- Näytön taustavalaistus parantaa ruuvauksen seurantaa ja arviointia (liikennevaloperiaate).
Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin.
Standardi:
Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.
Käyttötiedot:
Piirustuksen ja kaavan selite:
L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti
Toimituksen sisältö:
Toimitus kestävässä muovilaukussa (koko 400 kestävässä teräspeltikotelossa), 2 paristoa (1,5V Mignon / AA / LR6).
Erikoistarvike:
USB-sovitin, jakkiliitinkaapeli ja ohjelmisto SENSOMASTER 4.
Ohje:
Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.