Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Sähköinen vääntömomentin tarkistuslaite „TruCheck™ Plus“, Suurin kiristysmomentti: 3Nm

Tuote nro.: 654475 3

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±1
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 3 Nm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±1 %
Liitäntä RS232C-liitäntä.
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Mittausalue 0,1 Nm - 3 Nm
Näyttölaitteen leveys 175 mm
Näyttölaitteen korkeus 64 mm
Näyttölaitteen syvyys 72 mm
Paino 2,6 kg
Nelikulma-adapteri 1/4 tuuma
Kuusikulmaliitäntä 1/4 tuuma

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 654475 3
Valmistajan numero 43250

Kuvaus

Malli:

  • Kolme käyttötapaa: Muuttuva näyttö (Track), taipumispisteen tunnistus (First Peak), huippuarvon näyttö (Final-Peak).
  • Helppo tavoitevääntömomenttien ja toleranssien syöttö.
  • Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin.

Suuri ja helppolukuinen LED-näyttö. Tiedonsiirto on mahdollista RS232C-yhdyskaapelin kautta.

Etu:

Nopea ja selkeä tilanäyttö 3 LEDillä.

Toimituksen sisältö:

Mukana RS232C-liitäntäkaapeli (tietokoneeseen tai tulostimeen) ja verkkolaite, kestävässä muovilaukussa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin