{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 8 mm | |
Avainkoko 2 | 10 mm | |
Standardi | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 145 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 17,5 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 19,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 7 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 8,5 mm | |
Renkaan asento | 10 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
avoin rengas | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 619200 8X10 | |
EAN / GTIN | 4018754021888 | |
Valmistajan numero | 41080810 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Avoin kaksoislenkkiavain, Avainkoko: 8X10mm
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
21,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
170 kappaletta varastossa
10,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Standardi | DIN 3118 / ISO 3318 | DIN 3118 / ISO 3318 |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | kromattu |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 8,5 mm | 7,5 mm |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 17,5 mm | 17,8 mm |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 19,5 mm | 19,3 mm |