{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kulcsnyílás 1 | 8 mm | |
| Kulcsnyílás 2 | 10 mm | |
| Szabvány | DIN 3118 / ISO 3318 | |
| Kulcs hossza L | 145 mm | |
| Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 17,5 mm | |
| Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 19,5 mm | |
| Maximális gyűrűmagasság h1 max | 7 mm | |
| Maximális gyűrűmagasság h2 max | 8,5 mm | |
| Csillag helyzete | 10 fok | |
| Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
| Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
| Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
| Nyitott csillag | igen | |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |
| Cikkszám | 619200 8X10 | |
| EAN / GTIN | 4018754021888 | |
| Gyártó száma | 41080810 | |
| Gyártó/felelős személy | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |