Otvoreni dvostrani okasti ključ 8X10 mm

Artikl br.: 619200 8X10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 8 mm
Širina ključa 2 10 mm
Standard DIN 3118 / ISO 3318
Duljina ključa L 145 mm
maksimalni ⌀ prstena D1 maks 17,5 mm
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni 19,5 mm
maksimalna visina prstena h1 maks 7 mm
maksimalna visina prstena h2 maks 8,5 mm
Položaj ključa 10 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Čelik legiran kromom
Površina kromirano (ne ljušti se)
Dimenzije širine ključa metrički
otvoreni prsten Da
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 619200 8X10
EAN / GTIN 4018754021888
Broj proizvođača 41080810

Opis

Izvedba:

S ojačanim prstenom; stoga posebno stabilan; otvori ključeva s preciznom tolerancijom. Glave pod kutom od 10°.
S dvostrukom drškom od T profila spretnom za rukovanje. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos snage, posebno praktična i lagana za rukovanje. Do veličine 12×14 mm sa šesterokutnim prstenom − od veličine 14×17 mm s dvostrukim šesterokutom.

Standard:

DIN 3118 / ISO 3318

Materijal:

Kromirani čelik, nema delaminacije, kromirano preko nikla.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu