{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Classic | |
Terän leveys b | 4 mm | |
Terän nimitys | 2 | |
Terän paksuus a | 0,6 mm | |
Terän pituus | 30 mm | |
Kokonaispituus | 75 mm | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 664100 4 | |
EAN / GTIN | 7610733086207 | |
Valmistajan numero | 135.2-30 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt, Terän leveys b: 4mm
pyynnöstä
Varastossa
802 kappaletta varastossa
6,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
6,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 75 mm | 85 mm |
Terän nimitys | 2 | |
Terän pituus | 30 mm | 30 mm |
Terän leveys b | 4 mm | 4 mm |
Terän paksuus a | 0,6 mm | 0,8 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit |