Putkilokynä INOX, Kirjoitusväri: W

Tuote nro.: 085178 W
(10,82 € / 100 Millilitre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kirjoitusväri Yksikköhinta sis. alv
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS02: Liekki; GHS07 huomio

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kirjoitusväri valkoinen
lämmönkestävyys enintään 200 °C
UV-säteilyn kestävä kyllä
vedenkestävä kyllä
Vaarallisen aineen tunnus GHS02: Liekki; GHS07 huomio
Tuotetyyppi Lakkatussi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085178 W
EAN / GTIN 048615971605
Valmistajan numero 97160

Kuvaus

Malli:

Maalikynä 3 mm:n teräskuulakärjellä. Sakea maali. Lämmönkestävä 200 °C:seen asti.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi jaloteräksessä tai erikoisseoksissa. Matalat kloridi- ja halogeeniarvot. Sateen-, veden- ja UV-säteilynkestävä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin