Kierrelukituspuikko Security Check 50 ml

Tuote nro.: 085188
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
647 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Erittäin näkyvä varmistuslakka nopeaan ja helppoon visuaaliseen tarkastukseen turvallisuustarkastuksissa tai alkuperämuutoksissa. Helpottaa kaikkien säätöjen muutosten tunnistamista. Lämmönkestävä 200 °C:een asti.
Pidennyskärki: Kärjen 4 käytännöllistä tasoa voidaan muuttaa helposti haluttuun pituuteen saavuttamaan haluttu merkintäpaksuus. Helppokäyttöinen, ruuvaa kärki putkilon päähän. Pidennyskärki pidentää putkilon kärjen 3 cm:n verran vaivattomaan merkintään alueilla, joihin ei pääse hyvin käsiksi.

Käyttö:

Erinomainen tarttuvuus useille erilaisille pinnoille. Sopii ihanteellisesti liitännöille, pulteille, muttereille ja rakennusryhmille, kun ne on säädetty oikeaan kireyteen tai asentoon.