Hiontarasva, tanko Unipol®, Soveltuvuus: ALU

Tuote nro.: 558190 ALU
(21,85 € / 1 Kilogramm)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
225 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Soveltuvuus Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Soveltuvuus alumiini
Paino 600 g
Tuotetyyppi Hiomatahna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 558190 ALU
EAN / GTIN 2050001911629
Valmistajan numero L759001023

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 

Kuvaus

Malli:

Kiinteä hiontarasva homogeenisessä tankomuodossa. Vähentää hiomanauhan tahraamista alumiinin hionnassa ja alentaa hiontalämpötilaa kaikilla materiaaleilla.

Käyttö:

Levitetään hiomanauhalle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin