ER-kiristysmutteri HiRunER-kiristysholkki-istukoihin, ER-holkeille: 16

Tuote nro.: 309617 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-holkeille Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 6499 D
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ER-holkeille 16 mm
Standardi DIN 6499 D
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Kokonaispituus L 20,6 mm
Ulko-⌀ D 33,5 mm
Kierre M24×1
Suurin kiristysmomentti 54 Nm
Tuotetyyppi Kiristysmutteri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309617 16
EAN / GTIN 4045197771742
Valmistajan numero 309617 16

Kuvaus

Malli:

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.
Liukupinta, kuulalaakeroitu. Pienempi kitkakerroin ja suurempi kiristysvoima.
Kuusikulma AV 25.

Sopii:

HiRunER tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukka nro 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Erikoistarvike:

Haka-avain nro 628400, tai momenttiavain nro 309749 tai nro 628520.

Ohje:

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin