{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 16 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 A = 100 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 32 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L3 vääntiörenkaalla | 17 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 27 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 16 | |
Varavääntiörengas nro 309870 | 16 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 16 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 306270 16 | |
EAN / GTIN | 4045197290021 | |
Valmistajan numero | 306270 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kombimallinen jyrsintuurna, HSK-A 100 A = 100, Tuurnan ⌀ d1: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
197,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
161,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
97,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
75,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
123,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
151,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69882-7 |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna |