{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 16 mm | |
⌀ Attacco D1 | 16 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 A = 100 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 32 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L3 con anello di trascinamento | 17 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 27 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 16 | |
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 | 16 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 16 | |
Tipo di prodotto | Attacchi frese |
Codice articolo | 306270 16 | |
EAN / GTIN | 4045197290021 |