Cono combinado portafresas, HSK-A 100 A = 100, ⌀ de mandril d1: 16mm

Número de artículo: 306270 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 6
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 16 mm
⌀ de sujeción D1 16 mm
Adaptador HSK-A 100 A = 100
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 100 mm
⌀ exterior D 32 mm
Longitud cono portafresas L3 con anillo de arrastre 17 mm
Longitud cono portafresas L4 27 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 16
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 16
Llave especial adecuada nº 309840 16
Tipo de producto Cono portafresas

Identificación y clasificación

Número de artículo 306270 16
EAN / GTIN 4045197290021
Número del fabricante 306270 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con RFID/perforación Balluffchip. Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Aplicación:

Para sujeción de fresa frontal cilíndrica y fresas portaplacas con ranura longitudinal y transversal.

Volumen de suministro:

Incluye chaveta de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas n.° 309860.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, llave especial n.° 309840, tornillo de apriete de fresas para refrigeración interior n.° 309861.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

Descargas y documentos

Productos adecuados