• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

Zaščitna očala s polnim vidnim poljem MAXX-PRO CLEAR

Št. art.: 096534 CLEAR
Popust
14,35 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MAXX-PRO
Oznaka stekel 2C-1,2 B-D 1 FT9KN
Oznaka okvirja EN 166 FT 3 4 9
Prevleka stekla brez rosenja; odporno proti praskam
UV-zaščita standardni
Material stekel Polikarbonat
Oznaka proizvajalca Maxx-Pro
Vrsta izdelka Zaščitna očala s polnim vidnim poljem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 096534 CLEAR
EAN/GTIN 7312550110713
Številka proizvajalca 1011071HS

Opis

Izvedba:

Zaščitna očala s polnim vidnim poljem v ozki izvedbi z ravnim steklom, optimalno za kombiniranje z drugo osebno varovalno opremo. Mehka obrazna obloga po obodu skrbi za dobro tesnjenje in za prilagoditev obraznim konturam. Neposredni prezračevalni kanali skrbijo za dobre razmere za oči. Odlična namestitev zaradi hitro nastavljivega naglavnega traku. Nova prevleka HydroShield™ skrbi za odlične lastnosti proti rosenju in praskam.

Standard:

EN 166; EN 170

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico