Martillo para retacar neumático, Tipo: P2531-H

Número de artículo: 079730 P2531-H
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Operado por aire comprimido
Quality Dress P2531-H
Portaherramientas dimensiones 10,2 mm
Portaherramientas forma Hexágono
Demanda de aire máxima 402 l/min
Frecuencia de golpe 50 Hz
Rosca de conexión BSP
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) 10 mm
Peso 1,5 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 100 dB(A)
Vibraciones máximas según EN 11,5 m/s2
Longitud 193 mm
Tipo de producto Martillo cincelador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 079730 P2531-H
EAN / GTIN 7322590059514
Número del fabricante 8425020620

Descripción

Ejecución:

Práctico martillo cincelador para cincelar y tronzar.

Volumen de suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.