Base de máquina, Tipo: 99001003

Número de artículo: 077614 99001003
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Base de máquina GIB
Peso 17 kg
Longitud 610 mm
Anchura 450 mm
Altura 720 mm
Tipo de producto Base de máquina

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077614 99001003
EAN / GTIN 2050001676795
Número del fabricante 99001003000

Descripción

Ejecución:

La altura de trabajo se puede regular cómodamente por medio del muelle de gas. Estabilidad elevada gracias a su forma robusta.

Aplicación:

Con los módulos rectificadores de cinta como rectificadora de cinta, con los módulos de ampliación para el rectificado de radios, longitudinal, de superficies y excéntrico, y desbarbado.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra