Juego imanes de organización 4 piezas, estampado, Ferrita, ⌀: 25mm

Número de artículo: 085912 25
Establecer precio 4 Unidad (1,29 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.386 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 40 N
25 mm
Altura 7 mm
Material núcleo del imán Ferrita
Material superficie Plástico
Contenido del juego 4
Tipo de producto Imán organizador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085912 25
EAN / GTIN 2050001762108
Número del fabricante RM767/1

Descripción

Ejecución:

Sistema magnético plano apantallado con núcleo magnético de ferrita dura.
  • Superficie de plástico.
  • Resistente a la temperatura ambiente.

Aplicación:

Para sujeción, montaje, montaje a presión / por pegado y fijación / sustención.